LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 正方形 1セット 180個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(180個) 注文コード62243958 品番FCA15007_G2-ROSE-UV-SS
参考基準価格(税別)¥534,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

Ledil LED レンズは正方形で、照射角度は 40 ° 広角です。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
Ledil LED レンズは正方形で、照射角度は 40 ° 広角です。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm。

仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 ° アズワン品番65-7259-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする