LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 正方形 1セット 35個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(35個) 注文コード62243967 品番F15074_ZORYA-SC
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Ledil LED レンズは正方形で、照射角度は 25 ° ミディアムです。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
Ledil LED レンズは正方形で、照射角度は 25 ° ミディアムです。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm。

仕様●入数:1トレイ(35個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:M●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:25° アズワン品番65-7258-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする