LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62244046 品番CS15771_STRADA-2X2MX-8-T2
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。IESNA タイプ II ( ミディアム ) ビームは歩行者用照明および M クラス道路に適用されます。

仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●併用可能製品:歩行者用照明●寸法:90 x 90 x 12.63mm●透明/拡散:クリア●高さ:12.63mm●長さ:90mm●幅:90mm アズワン品番65-7254-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする