LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62244080
品番
C16520_PETUNIA2
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:PETUNIA2●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●添付方法:ピン●併用可能製品:園芸の TOP 照明●寸法:46.5 x 29.5 x 7.87mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.87mm●長さ:46.5mm●幅:29.5mm
アズワン品番
65-7256-50