LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62244177 品番C16119_STRADA-2X2CSP-SCL
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。極間距離を非常に広いタイプ II/III ( ロング ) ビーム。歩行者専用道路や住宅街に最適。

仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:接着剤、ピン、ねじ●併用可能製品:駐車場の照明、街灯、トンネル照明●寸法:50 x 50 x 6.35mm●透明/拡散:クリア●高さ:6.35mm●長さ:50mm●幅:50mm アズワン品番65-7257-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする