LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62244308 品番CP17591_LEILA-SC-W
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Ledil LEILA シリーズレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、40 ° の拡散ビーム角を備えています。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.8mm です
Ledil LEILA シリーズレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、40 ° の拡散ビーム角を備えています。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.8mm です。

仕様●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:40 ° アズワン品番65-7241-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする