LEDレンズ 直径 69.8mm ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 砲弾型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62244606 品番C15801_MOLLY-M
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●シリーズ:MOLLY●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°●併用可能製品:建築および小売りのダウンライト、オフィスのダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:69.8 Dia. x 23.6mm●透明/拡散:クリア●直径:69.8mm●高さ:23.6mm アズワン品番65-7256-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする