LED電球 黄 定格電圧:12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62244746 品番LSED-1YN
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。

仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm アズワン品番65-7238-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする