BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 能動部品
BELDENの 基板用センサ
LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Ether
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●プロトコルタイプ:EtherNet/IP●インターフェイス:IO-Link
注文コード
62245218
品番
935701002
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●プロトコルタイプ:EtherNet/IP●インターフェイス:IO-Link
アズワン品番
65-7357-68