MLCC 0.3pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード62246810 品番885392005001
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高周波製品シリーズ 取り付けスタイル : SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I ) 静電容量範囲: 0.2pF 〜 33pF 温度係数 : ± 30ppm/ ℃ 電圧範囲( UR ): 25 〜 50 V ( DC ) 動作温度: -55 ℃ 〜 +125 ℃ サイズ :0201/0402 終端: Cu / Ni / Sn 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 高周波用途 アンテナマッチング
高周波製品シリーズ 取り付けスタイル : SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I ) 静電容量範囲: 0.2pF 〜 33pF 温度係数 : ± 30ppm/ ℃ 電圧範囲( UR ): 25 〜 50 V ( DC ) 動作温度: -55 ℃ 〜 +125 ℃ サイズ :0201/0402 終端: Cu / Ni / Sn 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 高周波用途 アンテナマッチング。

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:0.3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±0.1pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:WCAP-CSRF●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7118-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする