MLCC 0.4pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード62246819 品番GJM0335C1ER40WB01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,760
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:0.4pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7132-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする