MLCC 1 nF 25 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード62247117 品番885012007040
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100 V ( DC ) 動作温度: NP0 及び X7R の場合は、-55 → +125 ℃ X5R は -55 → +85 ℃ 終端: Cu / Ni / Sn リフローはんだ付けに推奨されます NP0 及び X7R のウェーブはんだ付け(厚さ 1.00 mm のみ有効)です 用途 温度補償( NP0 ) カップリング デカップリング バイパス 平滑化 フィルタリング 共振回路。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1 nF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7085-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする