MLCC 1 μF 50 V dc 1812 4532M 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62247187 品番885012210031
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 2.2 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 16 50 V ( DC ) 動作温度範囲
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 2.2 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 16 50 V ( DC ) 動作温度範囲: -55℃ → 125℃ 終端: Cu / Ni / Sn リフローはんだ付けに推奨されます 用途 温度補償( NP0 ) カップリング デカップリング バイパス 平滑化 フィルタリング 共振回路。

仕様●静電容量:1 μF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 3.2 x 2 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:3.2 mm●高さ:2 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7085-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする