高周波製品シリーズ 取り付けスタイル : SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I ) 静電容量範囲: 0.2pF ~ 33pF 温度係数 : ± 30ppm/ ℃ 電圧範囲( UR ): 25 ~ 50 V ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0201/0402 終端: Cu / Ni / Sn 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 高周波用途 アンテナマッチング
高周波製品シリーズ 取り付けスタイル : SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I ) 静電容量範囲: 0.2pF ~ 33pF 温度係数 : ± 30ppm/ ℃ 電圧範囲( UR ): 25 ~ 50 V ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0201/0402 終端: Cu / Ni / Sn 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 高周波用途 アンテナマッチング。