取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 470 nF NF 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 200 V ( DC ) 3 kV ( DC ) 動作温度範囲: -55℃ → 125℃ サイズ: 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1808 / 1812 終端: Cu / Ni / Sn リフロ
取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 470 nF NF 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 200 V ( DC ) 3 kV ( DC ) 動作温度範囲: -55℃ → 125℃ サイズ: 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1808 / 1812 終端: Cu / Ni / Sn リフローはんだ付けに推奨されます ウェーブはんだ付けは、0603、0805、厚<さ 0.85 mm でのみ使用可能です 用途 ポートは EFT およびサージから保護されます ブロッキング 高電圧カップリング スナバー。