MLCC 10 pF 100 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード62247826 品番885012005074
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10 pF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●末端仕様:はんだ アズワン品番65-7086-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする