MLCC 10 pF 100 V dc 0402 1005M 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード62247835 品番885012005074
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100 V ( DC ) 動作温度: NP0 及び X7R の場合は、-55 → +125 ℃ X5R は -55 → +85 ℃ 終端: Cu / Ni / Sn リフローはんだ付けに推奨されます 用途 温度補償( NP0 ) カップリング デカップリング バイパス 平滑化 フィルタリング 共振回路。

仕様●静電容量:10 pF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7155-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする