MLCC 100 nF 200 V dc 1206 3216M 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード62247914 品番885342208002
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 470 nF NF 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 200 V ( DC ) 3 kV ( DC ) 動作温度範囲: -55℃ → 125℃ サイズ: 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1808 / 1812 終端: Cu / Ni / Sn リフロ
取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 470 nF NF 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 200 V ( DC ) 3 kV ( DC ) 動作温度範囲: -55℃ → 125℃ サイズ: 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1808 / 1812 終端: Cu / Ni / Sn リフローはんだ付けに推奨されます ウェーブはんだ付けは、0603、0805、厚<さ 0.85 mm でのみ使用可能です 用途 ポートは EFT およびサージから保護されます ブロッキング 高電圧カップリング スナバー。

仕様●静電容量:100 nF●電圧:200 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSMH●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7087-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする