MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード62248280 品番CC0402ZRY5V7BB104
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えチューナ、テレビレシーバ、ビデオレコーダ、あらゆるタイプのカメラ、携帯電話などの家庭用電化製品で使用されますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えチューナ、テレビレシーバ、ビデオレコーダ、あらゆるタイプのカメラ、携帯電話などの家庭用電化製品で使用されますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:-20 %, +80 % アズワン品番65-7004-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする