A104K20X7RK5UAAP MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入 VISHAY 62248456

MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62248456品番A104K20X7RK5UAAP
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100、000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % ス
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100、000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっき銅クラッドスチール製ワイヤリードと信頼性の高いコンデンサです。静電容量が大きく、小型サイズ 軸方向取り付けタイプ ELV 指令に適合する部品。

仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6969-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする