MLCC 100nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード62248499 品番GA255DR7E2104MW01L
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ムラタ2220 GA255シリーズ
ムラタ2220 GA255シリーズ。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●シリーズ:GA255●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6955-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする