MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード62248955 品番885382208003
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF 〜 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ 〜 +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF 〜 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ 〜 +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の場合のみ有効 ) 用途 高い機械的応力を持つアプリケーション 電源 照明。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7127-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする