MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード62249217 品番CC1812JKNPOCBN101
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5% アズワン品番65-7002-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする