MLCC 100pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃ 注文コード62249278 品番GCM033R71E101KA03D
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

パワートレインや安全装置など、車載用途向けのコンデンサです。自動車のパワートレインや安全装置に最適です この製品は、エンジン ECU、エアバッグ、ABS の駆動システム制御などの安全装置に使用できます 125 ℃ 及び 150 ℃ の温度で使用できます エンジンルームで使用できる 150 ℃ のラインナップも用意しています 外部電極にスズ( Sn )めっきが施
パワートレインや安全装置など、車載用途向けのコンデンサです。自動車のパワートレインや安全装置に最適です この製品は、エンジン ECU、エアバッグ、ABS の駆動システム制御などの安全装置に使用できます 125 ℃ 及び 150 ℃ の温度で使用できます エンジンルームで使用できる 150 ℃ のラインナップも用意しています 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 用途 駆動システム制御、エアバッグ、エンジン ECU の ABS などの安全装置。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6929-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする