MLCC 100pF 50V dc 0612 1632M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード62249436 品番AC0612JRNPO9BN101
参考基準価格(税別)¥87,700 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 基板スペースを節約 高コンポーネントおよび 機器の信頼性。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5% アズワン品番65-7105-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする