MLCC 100pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード62249488 品番C0805C101J5GACTU
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

KEMET C0805シリーズ
表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
KEMET C0805シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.78mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.78mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6951-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする