MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●末端仕様:はんだ 注文コード62249804 品番C1210C103JDGACAUTO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●末端仕様:はんだ アズワン品番65-6920-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする