MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード62249847 品番C1210X103JDGACAUTO
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境条件の認識。 KEMET 車載グレードシリーズコンデンサが最適です 要件の厳しい車載電子部品評議会の AEC-Q200 認定要件。

仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.3 x 2.6 x 2.5mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6923-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする