MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード62250608 品番CC1206KKX5R6BB106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10% アズワン品番65-7014-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする