MLCC 10μF 50V dc 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード62250897 品番RDEC71H106K3P1H03B
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。

仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:5.5 x 4 x 7.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:7.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7084-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする