MLCC 1nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード62251974 品番CC1206JKNPOCBN102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5% アズワン品番65-6994-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする