MLCC 1nF 50V dc ± 1% 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード62252227 品番CC0603FRNPO9BN102
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Yageo 1nF コンデンサは、鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
Yageo 1nF コンデンサは、鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1% アズワン品番65-7007-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする