VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
MLCC 1nF 50V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%
注文コード
62252464
品番
K102J15C0GF53H5G
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%
アズワン品番
65-6971-31