MLCC 1nF 50V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5% 注文コード62252480 品番A102J15C0GF5UAAP
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5% アズワン品番65-6970-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする