MLCC 1nF 50V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% 注文コード62252489 品番K102K15X7RF53H5G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6967-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする