MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
MLCC 1μF 50V dc 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
●静電容量:1μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 4 x 5.65mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:5.65mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃
注文コード
62253408
品番
RDER71H105K2P1H03B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
仕様
●静電容量:1μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 4 x 5.65mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:5.65mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6930-35