MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード62253460 品番GMD155R60J105KE11D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

このコンデンサは金めっき電極を備え、特に金スズ( AuSn )はんだを使用してワイヤを接合するように設計されています。特にワイヤの接合と金スズ( AuSn )はんだの使用に適しています このデバイスは、金めっきの外部電極により、金スズ( AuSn )はんだのワイヤ結合又は使用に適しています 光通信関連機器、IC などのパッケージへの取り付けに最適です
このコンデンサは金めっき電極を備え、特に金スズ( AuSn )はんだを使用してワイヤを接合するように設計されています。特にワイヤの接合と金スズ( AuSn )はんだの使用に適しています このデバイスは、金めっきの外部電極により、金スズ( AuSn )はんだのワイヤ結合又は使用に適しています 光通信関連機器、IC などのパッケージへの取り付けに最適です 配線をなくすことでノイズを低減し、パッケージに内蔵コンデンサ( TO-CAN、IC など)を使用してワイヤボンディングを実装することで高効率を実現できます セットの小型化に最適 Murata は、0603 ( 0201 )及び 1005 ( 0402 )のよう 用途 GaAsIC などのさまざまなデバイス関連( IC パッケージに実装)。

仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GMD●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7135-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする