MLCC 2.2nF 200V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62253584 品番A222K15X7RK5UAAP
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 2200 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % ス
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 2200 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっき銅クラッドスチール製ワイヤリードと信頼性の高いコンデンサです。静電容量が大きく、小型サイズ 軸方向取り付けタイプ ELV 指令に適合する部品。

仕様●静電容量:2.2nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6973-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする