MLCC 2.2nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード62253670 品番CAN18X222JAGACTU
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5% アズワン品番65-7100-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする