MLCC 200nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード62254695 品番C1812C204KDRLCAUTO
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

KEMET 多層セラミックコンデンサ(静電容量 0.2 μ F )です。製品グレード:オート チップサイズ: 1812 温度係数: X7R 終端タイプ:スズ、標準期間 RoHS: はい(2022年10月現在)
KEMET 多層セラミックコンデンサ(静電容量 0.2 μ F )です。製品グレード:オート チップサイズ: 1812 温度係数: X7R 終端タイプ:スズ、標準期間 RoHS: はい(2022年10月現在)。

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:200nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6950-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする