MLCC 22 μF 10 V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード62254790 品番885012108011
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7087-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする