MLCC 220nF 50V dc 1206 3216M 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード62255210 品番CS1206KKX7R9BB224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10% アズワン品番65-6992-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする