MLCC 220nF 630V dc 2220 5750M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード62255325 品番GRM55DR72J224KW01L
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ムラタ2220 GRM55シリーズ
モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現
用途:
汎用電子機器
ムラタ2220 GRM55シリーズ。モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現。用途:。汎用電子機器。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7194-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする