MLCC 22nF 250V ac 1206 3216M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード62255770 品番CAN12X223KARACTU
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコンバータ AC フィルタリング 力率補正 電源。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7136-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする