MLCC 22nF 50V dc 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62255937 品番K224K20X7RF53H5G
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ
Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付けスタイル: ラジアル 圧着及びストレートリードスタイル ELV 指令に適合する部品。

仕様●静電容量:22nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6964-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする