MLCC 33nF 250V ac 2220 5750M 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード62257626 品番GA355ER7GB333KW01L
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ)
交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用
用途:
各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適
セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ)。交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用。用途:。各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適。

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GA355●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6957-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする