MLCC 39nF 1kV dc 2225 5664M 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード62258064 品番C2225C393JDGACTU
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:39nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.6 x 6.4 x 2.5mm●長さ:5.6mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7041-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする