MLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード62258326 品番CS1206KRX7R0BB472
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10% アズワン品番65-7010-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする