MLCC 4.7nF 200V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62258430 品番A472J20C0GK5UAAP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。この軸流セラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっき銅
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。この軸流セラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっき銅クラッドスチール製ワイヤリードと信頼性の高いコンデンサです。静電容量が大きく、小型サイズ 軸方向取り付けタイプ ELV 指令に適合する部品。

仕様●静電容量:4.7nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5% アズワン品番65-6964-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする