加茂精工(KAMO)
加茂精工(KAMO)の 産業用ロボット
加茂精工(KAMO)の ロボット周辺機器
モータ付パールデックス(PDW)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
枠番
08
注文コード
62258675
品番
PDW08F-02-018-1E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
枠番
など
2068
種類から選べます
他の種類を見る
モータ駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
用途
インダクションモーターとユニット化、低コストかつ簡単制御で装置を組みたい方向け
減速比
1/18
枠番
08
出力
フランジ出力
モータータイプ
6W 単相200V 50/60Hz
センサー
直流2線式(割出確認)
制御
コントローラパック(SB50W付属)
割出数
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。